スリーピース
DCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
モーター部:37.5
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09255788
TP-3640H-KW-25-H00-24
25
259
CW
137
¥
8,350
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255797
TP-3640H-KW-30-H00-24
30
216
CW
167
¥
8,350
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255806
TP-3640H-KW-50-H00-24
50
134
CW
196
¥
8,350
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255815
TP-3640H-KW-60-H00-24
60
108
CCW
294
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255831
TP-3640H-KW-75-H00-24
75
88.4
CCW
294
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255840
TP-3640H-KW-100-H00-24
100
67.7
CCW
294
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255849
TP-3640H-KW-125-H00-24
125
52.2
CCW
588
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255858
TP-3640H-KW-150-H00-24
150
44.2
CCW
588
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255867
TP-3640H-KW-200-H00-24
200
33.7
CW
588
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255876
TP-3640H-KW-250-H00-24
250
27.3
CW
588
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255885
TP-3640H-KW-300-H00-24
300
22.9
CW
588
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255901
TP-3640H-KW-375-H00-24
375
18.5
CW
588
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255910
TP-3640H-KW-500-H00-24
500
14
CW
588
¥
9,380
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255919
TP-3640H-KW-750-H00-24
750
9.4
CCW
588
¥
9,790
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255928
TP-3640H-KW-1000-H00-24
1000
7.1
CCW
588
¥
9,790
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255937
TP-3640H-KW-1500-H00-24
1500
4.7
CCW
588
¥
9,790
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください