WIDIN
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超々微粒子
表面処理
TiAlNコーティング
刃数
2枚刃
ねじれ角(°)
右刃右:30
先端角(°)
140
内容量
1本
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
バスケットに入れる
132
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
シャンク径
全長
溝長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09264267
PDMI 031
3.1
4
74
27
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264276
PDMI 032
3.2
4
74
27
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264285
PDMI 033
3.3
4
74
27
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264301
PDMI 034
3.4
4
74
30
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264310
PDMI 035
3.5
4
74
30
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264319
PDMI 036
3.6
4
74
30
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264328
PDMI 037
3.7
4
74
30
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264337
PDMI 039
3.9
4
74
33
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264346
PDMI 041
4.1
5
80
33
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264355
PDMI 042
4
5
80
33
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264371
PDMI 043
4.3
5
80
36
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264380
PDMI 044
4.4
5
80
36
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264389
PDMI 045
4.5
5
80
36
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264398
PDMI 046
4.6
5
80
36
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264407
PDMI 047
4.7
5
80
36
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264416
PDMI 048
4.8
5
80
39
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264425
PDMI 049
4.9
5
80
39
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264441
PDMI 050
5
5
80
39
¥
9,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
09264450
PDMI 051
5.1
6
87
39
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264459
PDMI 053
5.3
6
87
39
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264468
PDMI 054
5.4
6
87
43
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264477
PDMI 055
5.5
6
87
43
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264486
PDMI 056
5.6
6
87
43
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264495
PDMI 057
5.7
6
87
43
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264511
PDMI 058
5.8
6
87
43
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264520
PDMI 059
5.9
6
87
43
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264529
PDMI 060
6
6
87
43
¥
11,230
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09264538
PDMI 062
6.2
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264547
PDMI 063
6.3
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264556
PDMI 064
6.4
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264565
PDMI 065
6.5
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264581
PDMI 066
6.6
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264590
PDMI 067
6.7
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264599
PDMI 068
6.8
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264608
PDMI 069
6.9
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264617
PDMI 070
7
7
95
47
¥
13,650
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
09264626
PDMI 071
7.1
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264635
PDMI 072
7.2
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264651
PDMI 073
7.3
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264660
PDMI 074
7.4
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264669
PDMI 075
7.5
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264678
PDMI 076
7.6
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264687
PDMI 077
7.7
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264696
PDMI 078
7.8
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264705
PDMI 079
7.9
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264721
PDMI 080
8
8
103
52
¥
16,080
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
09264730
PDMI 081
8.1
9
105
56
¥
19,120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
09264739
PDMI 083
8.3
9
105
56
¥
19,120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
09264748
PDMI 084
8.4
9
105
56
¥
19,120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
09264757
PDMI 086
8.6
9
105
56
¥
19,120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ