角型照明器

角型照明器 シマテック

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09292486 VSMC-50R 75 最大:3W × 2 54×54×22 20×20×22 R(赤)
オープン
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292495 VSMC-50B 75 最大:3W × 2 54×54×22 20×20×22 B(青)
オープン
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292511 VSMC-50G 75 最大:3W × 2 54×54×22 20×20×22 G(緑)
オープン
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292520 VSMC-50W 75 最大:3W × 2 54×54×22 20×20×22 W(白)
オープン
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292529 VSMC-80R 160 最大:5W × 2 84×84×22 50×50×22 R(赤)
オープン
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292538 VSMC-80B 160 最大:5W × 2 84×84×22 50×50×22 B(青)
オープン
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292547 VSMC-80G 160 最大:5W × 2 84×84×22 50×50×22 G(緑)
オープン
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292556 VSMC-80W 160 最大:5W × 2 84×84×22 50×50×22 W(白)
オープン
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292565 VSMC-110R 200 最大:7W × 2 114×114×26 74×74×26 R(赤)
オープン
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292581 VSMC-110B 200 最大:7W × 2 114×114×26 74×74×26 B(青)
オープン
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292590 VSMC-110G 200 最大:7W × 2 114×114×26 74×74×26 G(緑)
オープン
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09292599 VSMC-110W 200 最大:7W × 2 114×114×26 74×74×26 W(白)
オープン
129,800
142,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする