WIDIN
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超々微粒子
形状
刃:右刃右ネジレ30°
刃数
2枚刃
先端角(°)
140
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
バスケットに入れる
147
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09303361
PDSI 030
60
3
18
3
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303370
PDSI 031
60
3.1
20
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303379
PDSI 032
60
3.2
20
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303388
PDSI 033
60
3.3
20
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303397
PDSI 034
60
3.4
22
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303406
PDSI 035
60
3.5
22
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303415
PDSI 036
60
3.6
22
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303431
PDSI 037
60
3.7
22
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303440
PDSI 038
60
3.8
24
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303449
PDSI 039
60
3.9
24
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303458
PDSI 040
60
4
24
4
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303467
PDSI 041
62
4.1
24
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303476
PDSI 042
62
4.2
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303485
PDSI 043
62
4.3
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303501
PDSI 044
62
4.4
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303510
PDSI 045
62
4.5
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303519
PDSI 046
62
4.6
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303528
PDSI 047
62
4.7
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303537
PDSI 048
62
4.8
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303546
PDSI 049
62
4.9
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303555
PDSI 050
62
5
26
5
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303571
PDSI 051
66
5.1
28
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303580
PDSI 052
66
5.2
28
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303589
PDSI 053
66
5.3
28
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303598
PDSI 054
66
5.4
28
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303607
PDSI 055
66
5.5
28
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303616
PDSI 056
66
5.6
30
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303625
PDSI 057
66
5.7
30
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303641
PDSI 058
66
5.8
30
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303650
PDSI 059
66
5.9
30
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303659
PDSI 060
66
6
30
6
¥
8,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09303668
PDSI 061
74
6.1
34
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303677
PDSI 062
74
6.2
34
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303686
PDSI 063
74
6.3
34
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303695
PDSI 064
74
6.4
34
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303711
PDSI 065
74
6.5
34
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303720
PDSI 066
74
6.6
34
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303729
PDSI 067
74
6.7
37
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303738
PDSI 068
74
6.8
37
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303747
PDSI 069
74
6.9
37
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303756
PDSI 070
74
7
37
7
¥
10,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
09303765
PDSI 071
79
7.1
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09303781
PDSI 072
79
7.2
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09303790
PDSI 073
79
7.3
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09303799
PDSI 074
79
7.4
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09303808
PDSI 075
79
7.5
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09303817
PDSI 076
79
7.6
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09303826
PDSI 077
79
7.7
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09303835
PDSI 078
79
7.8
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09303851
PDSI 079
79
7.9
40
8
¥
12,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ