WIDIN
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超々微粒子
形状
刃:右刃右ネジレ30°
刃数
2枚刃
先端角(°)
140
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09302311
PDM 030
60
3
25
3
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302320
PDM 031
60
3.1
27
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302329
PDM 032
60
3.2
27
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302338
PDM 033
60
3.3
27
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302347
PDM 034
65
3.4
30
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302356
PDM 035
65
3.5
30
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302365
PDM 036
65
3.6
30
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302381
PDM 037
65
3.7
30
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302390
PDM 038
71
3.8
33
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302399
PDM 039
71
3.9
33
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302408
PDM 040
71
4
33
4
¥
5,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09302417
PDM 041
71
4.1
33
5
¥
7,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
09302426
PDM 044
71
4.4
36
5
¥
7,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
09302435
PDM 045
71
4.5
36
5
¥
7,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
09302451
PDM 046
71
4.6
36
5
¥
7,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
09302460
PDM 047
71
4.7
36
5
¥
7,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
09302469
PDM 048
71
4.8
39
5
¥
7,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
09302478
PDM 049
71
4.9
39
5
¥
7,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
09302487
PDM 052
83
5.2
39
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302496
PDM 053
83
5.3
39
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302505
PDM 054
83
5.4
43
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302521
PDM 055
83
5.5
43
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302530
PDM 056
83
5.6
43
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302539
PDM 057
83
5.7
43
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302548
PDM 058
83
5.8
43
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302557
PDM 059
83
5.9
43
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302566
PDM 060
83
6
43
6
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
09302575
PDM 061
87
6.1
47
7
¥
10,490
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09302591
PDM 062
87
6.2
47
7
¥
10,490
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09302600
PDM 063
87
6.3
47
7
¥
10,490
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09302609
PDM 064
87
6.4
47
7
¥
10,490
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09302618
PDM 065
87
6.5
47
7
¥
10,490
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09302627
PDM 066
87
6.6
47
7
¥
10,490
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09302636
PDM 070
87
7
47
7
¥
10,490
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09302645
PDM 071
92
7.1
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302661
PDM 072
92
7.2
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302670
PDM 073
92
7.3
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302679
PDM 074
92
7.4
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302688
PDM 075
92
7.5
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302697
PDM 076
92
7.6
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302706
PDM 077
92
7.7
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302715
PDM 078
92
7.8
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302731
PDM 079
92
7.9
52
8
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09302740
PDM 081
96
8.1
56
9
¥
13,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
09302749
PDM 083
96
8.3
56
9
¥
13,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
09302758
PDM 084
96
8.4
56
9
¥
13,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
09302767
PDM 085
96
8.5
56
9
¥
13,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
09302776
PDM 087
96
8.7
56
9
¥
13,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
09302785
PDM 088
96
8.8
56
9
¥
13,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
09302801
PDM 089
96
8.9
56
9
¥
13,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ