曜日別特売

超硬ストレートドリル

超硬ストレートドリル - WIDIN

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート内容量1本
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維含まず)
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294778SSD 01038110
2,260
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294787SSD 011381.110
2,260
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294796SSD 012381.210
2,260
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294805SSD 013381.310
2,260
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294821SSD 014381.410
2,260
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294830SSD 015381.513
2,220
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294839SSD 016381.613
2,220
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294848SSD 017381.713
2,220
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294857SSD 018381.813
2,220
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294866SSD 019381.913
2,220
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294875SSD 02045216
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294891SSD 021452.116
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294900SSD 022452.216
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294909SSD 023452.316
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294918SSD 024502.418
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294927SSD 025502.520
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294936SSD 026502.620
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294945SSD 027502.722
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294961SSD 028502.822
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294970SSD 029502.922
2,240
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294979SSD 03050322
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294988SSD 031503.125
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09294997SSD 032503.225
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09295006SSD 033503.325
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09295015SSD 034503.425
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09295031SSD 035503.525
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
09295040SSD 036553.628
2,680
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09295049SSD 037553.728
2,680
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09295058SSD 038553.828
2,680
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09295067SSD 039553.928
2,680
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09295076SSD 04055428
2,680
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09295085SSD 041604.130
3,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09295101SSD 042604.230
3,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09295110SSD 043604.330
3,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09295119SSD 044604.430
3,290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09295128SSD 045604.530
3,620
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09295137SSD 046654.633
4,060
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
09295146SSD 047654.733
4,060
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
09295155SSD 048654.835
4,060
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
09295171SSD 049654.935
4,060
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
09295180SSD 05065535
4,350
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
09295189SSD 051655.135
4,690
2,898
3,188(税込)
当日出荷
09295198SSD 052655.235
4,690
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09295207SSD 053655.335
4,690
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09295216SSD 054655.435
4,690
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09295225SSD 055655.535
5,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
09295241SSD 056705.638
5,520
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09295250SSD 057705.738
5,520
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09295259SSD 058705.838
5,520
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09295268SSD 059705.938
5,520
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする