山一電機 ICソケット 44極 1.27mm ピッチ

山一電機 ICソケット 44極 1.27mm ピッチ 山一電機

SMTタイプ、PLCC取り付けソケット。IC (240タイプ)と同じフットパターンのコンタクト形状。2タイプの手動はんだ付け可能突出型端子(300タイプ)。低プロファイル設計

材質コンタクト:銅合金、ハウジング:ポリアミド タイプICソケット:PLCCソケット、メス ピッチ(mm)1.27 極数44 端子形状内曲げSMTタイプ 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:錫ビスマス合金 結線方法はんだ 接続方向ストレート 内容量1袋(5個)
注意
※端子は折ったり曲げたりしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09308200 IC160Z-0444-240
オープン
6,598
7,258 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする