プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み6mm 目付1600g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
6
目付(g/m
2
)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09308358
-
1式(5枚)
1800
1400
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308367
-
1式(5枚)
1800
1400
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308376
-
1式(5枚)
2200
1400
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308385
-
1式(5枚)
2200
1400
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308401
-
1式(5枚)
2000
1600
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308410
-
1式(5枚)
2000
1600
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308419
-
1式(5枚)
2200
1600
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308428
-
1式(5枚)
2200
1600
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308437
-
1式(5枚)
1800
1800
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308446
-
1式(5枚)
1800
1800
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308455
-
1式(5枚)
2000
1800
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308471
-
1式(5枚)
2000
1800
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308480
-
1式(5枚)
2200
1800
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308489
-
1式(5枚)
2200
1800
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309058
-
1式(10枚)
2000
600
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309067
-
1式(10枚)
2000
600
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309076
-
1式(10枚)
1200
1000
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309085
-
1式(10枚)
1200
1000
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309101
-
1式(5枚)
2000
1200
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309110
-
1式(5枚)
2000
1200
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309776
-
1式(5枚)
2200
1000
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309785
-
1式(5枚)
2200
1000
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309855
-
1式(10枚)
1400
800
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309871
-
1式(10枚)
1400
800
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309880
-
1式(5枚)
1600
1400
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309889
-
1式(5枚)
1600
1400
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310257
-
1式(10枚)
1800
600
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310266
-
1式(10枚)
1800
600
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310275
-
1式(5枚)
1800
1200
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310291
-
1式(5枚)
1800
1200
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310449
-
1式(5枚)
1400
1400
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310458
-
1式(5枚)
1400
1400
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310650
-
1式(10枚)
1000
1000
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310659
-
1式(10枚)
1000
1000
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310668
-
1式(5枚)
2000
1000
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310677
-
1式(5枚)
2000
1000
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310975
-
1式(5枚)
1600
1200
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310991
-
1式(5枚)
1600
1200
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311176
-
1式(10枚)
1600
600
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311185
-
1式(10枚)
1600
600
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311201
-
1式(10枚)
1200
800
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311210
-
1式(10枚)
1200
800
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312165
-
1式(15枚)
1000
600
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312181
-
1式(15枚)
1000
600
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312190
-
1式(5枚)
1800
1000
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312199
-
1式(5枚)
1800
1000
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312488
-
1式(5枚)
2200
800
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312497
-
1式(5枚)
2200
800
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313565
-
1式(10枚)
1400
600
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313581
-
1式(10枚)
1400
600
ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ