ヘアードライヤー イオニティ
イオニティの大風量速乾タイプがさらに進化。
髪をいたわる低温ケアモードで、心地よく乾かします。
さらに、ダブルミネラルマイナスイオンでUV・摩擦ダメージを抑制しながら、指通りのよいさらさらな髪へ。
質量(g)約550
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)
電源交流式
コード長さ(m)電源:約1.7
温風温度(℃)約90(TURBO時)、約65(低温ケアモード時)
風量(m3/min)1.6(TURBO時)
機能ミネラルマイナスイオン(ダブル外吹出し)、イオンチャージ、速乾ノズル(内蔵)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18.4×8.5×21.8
マイナスイオン機能あり
内容量1台
ヘアケア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09319777 | EH-NE7L-G | 57695744 | IB-NP9-P |
![]() |
ヘアドライヤー | シャープ | 1台 | ¥12,900 税込¥14,190 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |