【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。

その他ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり グレー 最大出力トルク(N・m)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:192×84×215 対応無負荷回転数(rpm):350 製品質量(g)1140 充電時間(分)130 動作時間40分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09322008 JM108-SD
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする