【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。

その他最大切り込み深さ(mm):40、無負荷ストローク数(rpm):2500 グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×62×113 製品質量(g)530 動作時間28分 ストローク幅(mm)13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09322051 JM108-AJ
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする