Fシリーズファンダー

Fシリーズファンダー - POLYFORMFシリーズファンダー - POLYFORMFシリーズファンダー - POLYFORMFシリーズファンダー - POLYFORM

ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。
とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。
フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。
係留艇にお勧めです。

材質PVC内容量1個
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
浮力(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09324537F-11.17ホワイト(ロープ)187.2152Φ×610
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
09324546F-11.17ブルー(ロープ)187.2152Φ×610
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
09324555F-11.17ブラック(ロープ)187.2152Φ×610
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
09324571F-021.44ホワイト(ロープ)1811.7191Φ×660
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
09324580F-021.44ブルー(ロープ)1811.7191Φ×660
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
09324589F-021.44ブラック(ロープ)1811.7191Φ×660
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
09324598F-21.8ホワイト(ロープ)2316.3208Φ×635
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
09324607F-21.8ブルー(ロープ)2316.3208Φ×635
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
09324616F-21.8ブラック(ロープ)2316.3208Φ×635
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
09324625F-32.39ホワイト(ロープ)2320.4208Φ×762
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
09324641F-32.39ブルー(ロープ)2320.4208Φ×762
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
09324650F-32.39ブラック(ロープ)2320.4208Φ×762
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
09324659F-42.39ホワイト(ロープ)2329.1216Φ×1029
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
09324668F-42.39ブルー(ロープ)2329.1216Φ×1029
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
09324677F-42.39ブラック(ロープ)2329.1216Φ×1029
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
09324686F-53.15ホワイト(ロープ)2327.6279Φ×762
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
09324695F-53.15ブルー(ロープ)2327.6279Φ×762
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
09324711F-53.15ブラック(ロープ)2327.6279Φ×762
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
09324720F-64.59ホワイト(ロープ)2557.2279Φ×1067
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
09324729F-64.59ブルー(ロープ)2557.2279Φ×1067
26,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
09324738F-64.59ブラック(ロープ)2557.2279Φ×1067
26,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
09324747F-74.77ホワイト(ロープ)2571.2381Φ×1041
42,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
09324756F-74.77ブルー(ロープ)2571.2381Φ×1041
42,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
09324765F-74.77ブラック(ロープ)2571.2381Φ×1041
42,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
09324781F-89.5ホワイト(ロープ)25149.9381Φ×1473
56,100
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
09324790F-108.82ホワイト(ロープ)25154.4457Φ×1270
70,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09324799F-1111.39ホワイト(ロープ)30241.1538Φ×1461
87,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09324808F-1328.22ホワイト(ロープ)30600.4737Φ×1943
166,400
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする