A-Gas Japan A-Gas Japanの 科学研究・開発用品 A-Gas Japanの 分析・環境・測定器具 A-Gas Japanの 標準ガス 校正用ガス(CO2:3000ppm) 校正用ガス(CO2:3000ppm) 注文コード 適合機種TES-1370 ガス名CO2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FP5.3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09325499 FP5.3 ¥17,000 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 科学研究・開発用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity II900用アレイカバー フルーク(FLUKE) 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ II900用ハンドストラップ フルーク(FLUKE) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 汎用型積分球用FCコネクター ND精工 税込¥16,478~ ¥14,980~ 汎用型積分球用SMAコネクター ND精工 税込¥14,278~ ¥12,980~ 汎用型積分球用蓋 ND精工 税込¥8,798~ ¥7,998~ ビスコテスタ リオン 税込¥186,780~ ¥169,800~ 簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学) 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 分光分析計 iris HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥659,780 ¥599,800 バスケットへ 粘度カップ DKSH 税込¥34,518~ ¥31,380~ ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学) 税込¥41,778~ ¥37,980~ ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込¥74,778~ ¥67,980~ マイクロプレートミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥93,478~ ¥84,980~ ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥18,678~ ¥16,980~ オービタルシェーカー MMK SCIENTIFIC 税込¥109,978~ ¥99,980~ 撹拌機 MMK SCIENTIFIC 税込¥102,278~ ¥92,980~ ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFIC 税込¥84,678~ ¥76,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品分析・環境・測定器具標準ガス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります 標準ガス 比色計 ガス採取/発生 合成/反応 分光光度計 比重計/密度計 粘度計 紫外線測定関連 非金属材料判別 放射線測定用品 アスベスト/ダイオキシン測定用品 シェアする マイページ 最近見た商品