ドライバスインキュベータ

ドライバスインキュベータ Joman(MCP)

小型、軽量、安全なLCDディスプレイ付き
温度と時間の両方をデジタル制御
ユーザー再校正機能搭載
長期にわたる温度精度を保証
過熱保護
さまざまなサイズの試験管に対応する交換可能なブロック

仕様エラーコードリマインダー:対応 消費電力(W)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×162×140 精度(℃)温度制御:±0.5、温度表示:0.1 機能温度自己校正機能対応 インターフェースUSB対応 ディスプレイLCD 電源供給DC12V, 100V 50/60Hz 動作温度(℃)10~40 加熱時間最短(25℃→100℃):≦20分 プログラム仕様プログラム数:9(各2ステップ) 時間設定0~999分 / 0~999秒 動作湿度(%RH)≦80 総質量(kg)≦1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
温度設定範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09352887 MH100-J ブロック:0.5×24 室温+5~100 最大加熱:6.5℃/分 25~100
95,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09352896 MHC100-J ブロック:0.5×24 室温-23~100 最大冷却:3℃/分、最大加熱:8℃/分 0~100
130,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09352905 MHCL100-J ブロック:2×15 室温-23~100 最大冷却:3℃/分、最大加熱:8℃/分 0~100
140,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする