片耳有線ヘッドセット
USB-CからAへ変換できるコンバータ付き
3.5mmジャック対応
指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載
直感的なインラインコントローラ付き
118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き
180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能
口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク
20Hz~20000Hzまで高音にも対応
堅牢性高いメタルヘッドバンド
スタイリッシュなデザイン
保証2年
同梱物:ユーザーガイド
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


