微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25

微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 - 長野計器

・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。

用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体内容量1個
関連資料:外形図(0.05MB)
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(株)
材質(ベローズ)
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09352485GL25-131 0~4kPaCAC203C52120~4
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352501GL25-131 0~5kPaCAC203C52120~5
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352510GL25-131 0~7kPaCAC203C52120~7
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352519GL25-131 0~10kPaCAC203C52120~10
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352528GL25-131 0~15kPaCAC203C52120~15
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352537GL25-131 0~20kPaCAC203C52120~20
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352546GL25-131 0~30kPaCAC203C52120~30
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352555GL25-131 -4~0kPaCAC203C5212-4~0
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352571GL25-131 -5~0kPaCAC203C5212-5~0
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352580GL25-131 -7~0kPaCAC203C5212-7~0
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352589GL25-131 -15~0kPaCAC203C5212-15~0
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352598GL25-131 -20~0kPaCAC203C5212-20~0
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352607GL25-131 -30~0kPaCAC203C5212-30~0
36,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
09352616GL25-131 -10~10kPaCAC203C5212-10~10
36,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
09352625GL25-131 -10~20kPaCAC203C5212-10~20
36,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
09352641GL25-133 0~4kPaSCS14SUS316L0~4
68,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
09352650GL25-133 0~5kPaSCS14SUS316L0~5
68,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
09352659GL25-133 0~7kPaSCS14SUS316L0~7
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352668GL25-133 0~10kPaSCS14SUS316L0~10
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352677GL25-133 0~15kPaSCS14SUS316L0~15
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352686GL25-133 0~20kPaSCS14SUS316L0~20
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352695GL25-133 0~30kPaSCS14SUS316L0~30
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352711GL25-133 -5~0kPaSCS14SUS316L-5~0
68,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
09352720GL25-133 -7~0kPaSCS14SUS316L-7~0
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352729GL25-133 -10~0kPaSCS14SUS316L-10~0
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352738GL25-133 -15~0kPaSCS14SUS316L-15~0
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352747GL25-133 -20~0kPaSCS14SUS316L-20~0
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352756GL25-133 -30~0kPaSCS14SUS316L-30~0
59,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
09352765GL25-133 -10~10kPaSCS14SUS316L-10~10
60,300
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
09352781GL25-133 -10~20kPaSCS14SUS316L-10~20
60,300
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
67657750GL25-131 -10kPaCAC203C5212-10~0
36,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
67657759GL25-131 -5~5kPaCAC203C5212-5~5
36,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
67657768GL25-133 -3~4kPaSCS14SUS316L-3~4
60,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする