曜日別特売

微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17

微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17 - 長野計器

・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。

用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、直結形)質量(g)300外径(Φmm)64接続ねじR1/4測定流体気体材質(株)CAC203内容量1個
関連資料:外形図(0.05MB)
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全8種類を絞り込む
圧力レンジ(kPa)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09352178GL17-671 0~5 kPa0~5
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
09352187GL17-671 0~7 kPa0~7
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
09352196GL17-671 0~10 kPa0~10
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09352205GL17-671 0~15 kPa0~15
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
09352221GL17-671 -5~0 kPa-5~0
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
09352230GL17-671 -7~0 kPa-7~0
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
09352239GL17-671 -10~0 kPa-10~0
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
09352248GL17-671 -15~0 kPa-15~0
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする