クラウド対応 おんどとり 校正証明書・トレサビリティ体系図付き
エンタープライズモード対応
WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。
ソフトウェアのBluetooth通信対応
発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。
充実の基本性能
測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
仕様●データ記録容量:30000個×2ch●記録・測定モード:記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)●対応通信インターフェース:対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
インターフェースBluetooth
動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 (結露しないこと)
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |