蓄熱式エコ湯たんぽ ベージュ
なめらかで肌触りがよく、優しい湯たんぽカバー。
カバーは洗濯OK(手洗い推奨)
お湯(水)の入れ替え不要
湯たんぽ内の水を繰り返し沸かして使う経済的な蓄熱式湯たんぽ。
電気を使用するのでCO2が発生せず環境にやさしい。
使い捨てカイロを使用するより経済的。
材質【本体】ポリエステル/PVC/ABS 他、【保温カバー】表地・裏地・中材:ポリエステル100%、【蓄熱アダプタ】ABS/PVC/銅合金 他
色ベージュ
材質(本体)ポリエステル、PVC、ABS他
電源(V)100
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱:65
機能温度制御器付き(65℃を超えると電源オフ)
時間蓄熱時間:約10~15分
使用時間約5時間(布団内使用時間6~8時間)
使用液蓄熱液:水
材質(カバー)ポリエステル100%
内容量1個