多摩電子
PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト
材質
(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC
色
ホワイト
質量(g)
約58
出力
DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
ケーブル長(m)
(USB-C直結)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)
入力
AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369310
TAP126C12W
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください