多摩電子
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト
材質
[コネクタケース・ケーブル被覆]PVC、[フィラー白]ナイロン繊維、[フィラー黄]KevlarR繊維
色
ホワイト
質量(g)
約26
定格
ケーブル:20V/3A
ケーブル長(m)
約1.0
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369976
TSC212LC10W
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください