多摩電子
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト
材質
(コネクタケース、ケーブル被覆)PVC、 (フィラー【白】)ナイロン繊維 (フィラー【黄】)Kevlar繊維
色
ホワイト
質量(g)
約45
定格
ケーブル:20V/3A
ケーブル長(m)
約1.5
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09370150
TSC212LC15W
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください