曜日別特売

USB-C to C ケーブル カラビナ付き ホワイト

USB-C to C ケーブル カラビナ付き ホワイト - 多摩電子

キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。
ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。
充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。

材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他ホワイト定格電圧(V)20定格電流(A)3ケーブル長(cm)約10伝送速度(Mbps)480内容量1個
注意
※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369066TH330CC01W
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする