曜日別特売

PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ブラック 過熱防止

PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ブラック 過熱防止 - 多摩電子

PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。
充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。
USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。
スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。
緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。
USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
※ Display Port Alternate mode非対応

ブラックケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C転送速度(Mbps)480Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369441TH302CC10K
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする