Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ブラック TBM05SK

Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ブラック TBM05SK 多摩電子

通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。

ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5 通信方式Ver4.1 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 音量調節 マルチペアリング 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09369215 TBM05SK
2,180
2,098
2,308 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする