曜日別特売

ジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129

ジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129 - カトージジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129 - カトージジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129 - カトージジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129 - カトージジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129 - カトージジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129 - カトージジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129 - カトージジョイー Joie チャイルドシート アイ・アバーナ R129 - カトージ

R129適合の12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート
お子様の成長に合わせて2つのモードで調節可能
【使用対象】
ハーネスモード:生後15か月以降/76cm~105cm/22kg以下
ブースターモード:100~150cm/36kg以下
ISOーFIXでミスユースを防ぎ確実に取り付けが可能
ヘッドサポートは肩ベルトと連動しているので簡単に高さ調節が可能

用途ドライブ時のお子様の安全対策に。ジョイ Joie チャイルドシート ジュニアシート R129適合 ISOFIX カップホルダー付 ベビー キッズ 子供 車用 洗えるカバー材質本体:ポリプロピレン / 緩衝材:発泡ポリプロピレン(EPP) / カップホルダー:ポリプロピレン / 腰ベルトガイド:ポリプロピレン / ヘッドサポート:ポリプロピレン / ベルトアジャスター:CQCRS(スチールの一種)、アルミ / ヘッドサポートアジャストレバー:POM / ISOFIXリリースレバー:ポリプロピレン、POM / 座面スライドレバー:POM / ISOFIXアジャストレバー:POM / ISOFIXコネクター:ポリプロピレン / ISOFIXガイド:ポリアミド / 側生地:ポリエステル / 中綿:ポリウレタン / バックル:ポリアミド / ベルト:ポリエステル質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.1×54.1-54.8×59-83.2対象身長76~150cm/体重36kg以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937155038432シェール
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0937155938435ネイビーブレザー
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする