吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ 20枚入(脱水剤付)
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します
吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました
四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です
一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です
紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です
使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます
脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途
家屋・車庫などへの浸水防止
災害現場の水処理
地下道への浸水防止
各種工事現場での除水
緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック
寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)
質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
内容量1セット
災害現場の水処理
地下道への浸水防止
各種工事現場での除水
緊急災害時の水害対応補助
注意
※流速・流量にもよりますが、原則として水流に対し縦積みしてください※積み上げて使用する場合は5 段までとし、最上段のスーパーダッシュバッグは必ず水面より高くなるように設置してください
※水流・水圧等の諸条件により異なりますが、状況に応じて、杭、ネット、通常の土嚢と併用してください
※脱水剤を使用した場合、1袋につき20~30分程度で完全に水分を放出します。その後は可燃ゴミで処分可能です
※脱水剤は微アルカリ性のため、取り扱いに関してはゴム手袋を着用してください
※本製品は湿度の低い屋内冷暗所で保管してください
※本製品を本来の目的と異なる目的では使用しないでください
※本製品は再利用できません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |