曜日別特売

電子天びん パイオニアPRシリーズ

電子天びん パイオニアPRシリーズ - オーハウス電子天びん パイオニアPRシリーズ - オーハウス電子天びん パイオニアPRシリーズ - オーハウス

研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。

材質計量皿:ステンレススチール寸法(mm)317×303×201種類電子天びん表示形式デジタルディスプレイバックライト付きLCD内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
計量皿寸法(mm)
最大秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374438PR2202JP/E1802200
87,300
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
09374447PR224JP90220
196,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374456PR223JP/E120220
88,700
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする