ハイライン3つ打ちロープ

ハイライン3つ打ちロープ - 稲葉製綱

係船用、定置網、海水浴場のブイなどに多く使われている浮くタイプのロープです。
水に浮き(比重0.95)耐候性に優れたロープです。
係留索で扱いやすい様、甘打ち仕上げです。

用途係船ロープ、海水用浴場のブイ、定置網等材質ポリエチレンブラック/ブルーの色線長さ(m)1内容量1本(1m)
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
全9種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
破断強度(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375759-6508
オープン
99
109(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09375768-8009
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09375777-99010
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09375786-141012
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09375795-189014
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09375811-242016
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09375820-302018
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09375829-368020
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09375838-439022
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする