イチネンTASCO
ハイブリッド型圧力計/連成計
R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付
R404A飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整ネジ付
R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。
ケース形状
立形ツバ無し(AT)
外径(Φmm)
80
取付ネジ径
ゲージ:1/8″NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374605
TA141NA
-0.1~1.8
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374621
TA140NA
-0.1~3.8
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください