曜日別特売
モノタロウ

カードリング 10個入り

カードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウ
(3件のレビュー)

カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。

材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10個)
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
※保管状況により錆が発生する場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09380221CR20-1020
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09380230CR25-1025
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09380239CR30-1030
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09380248CR40-1040
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09380257CR50-1050
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09380266CR60-1060
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09380275CR80-1080
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09380248
2025-10-20
用途: 不織布ケースに入れたdvd,brdディスクの区分け
その他業種

保管棚に並べておけるし、ディスクの追加や取り外しが簡単にできるので、とても良い。1枚ずつディスクをケースに入れるとスペースが必要になる他、取り出し収納時にバラバラになりやすい。ガードリングで束ねておくのが丁度よい。

対象商品 : 09380257
2025-12-24
用途: 梱包に問題あり
建設業・工事業

袋が破れて段ボールの中でバラバラに散らばっていた。傷つくような同梱商品がたまたまなかったのでよかったが勘弁してほしい。

2025-06-16
用途: 単管に丁度の大きさで スライド可能になった
農・林・水産業

暴風網を単管に取り付け カーテンの様にスライドを可能 に するの為に使用しました。
最高です、他の物では上手くスライドしませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする