Lazos 吸盤マルチホルダー

Lazos 吸盤マルチホルダー - LazosLazos 吸盤マルチホルダー - LazosLazos 吸盤マルチホルダー - LazosLazos 吸盤マルチホルダー - LazosLazos 吸盤マルチホルダー - LazosLazos 吸盤マルチホルダー - LazosLazos 吸盤マルチホルダー - LazosLazos 吸盤マルチホルダー - Lazos

ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー
車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍
吸盤は水洗いで吸着力が復活
360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能
ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き
スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能
大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き
ホルダーにスマホを装着したまま充電可能

幅(mm)アーム伸縮:(約)50寸法(mm)ホルダー:(約)113×67×108角度(°)アーム調整:(約)270本体質量(g)(約)154素材[本体]ABS 、[吸盤]シリコン特性ゲル吸盤付、回転機能、角度調節、充電使用可能開口幅(mm)ホルダー:(約)50~100内容量1個
注意
※本製品を車内で設置する際は道路交通法を守ってご使用ください。
※設置する際は機器の落下に十分ご注意ください。挟んだ後はしっかりと固定されたことを確認してください。
※高温の場所や火のそばでの使用、放置はしないでください。使用しない際は取り外してください。
※ケースなどを取り付けた際はブランケットに挟み込みができない場合もあります。対応サイズと機器のサイズをご確認ください。
※ゴミやほこりで吸盤の吸引力が弱まった場合は水洗いをしていただくと吸着力が回復します。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承ください。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09380939L-SH
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする