協和精工
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途
被削材
材質
超微粒子合金
刃数
2枚刃
先端角(°)
120
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径
3
内容量
1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼
バスケットに入れる
291
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
溝長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09388535
KDRA-2018
38
0.18
2.1
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
09388551
KDRA-2019
38
0.19
2.1
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
09388560
KDRA-2020
38
0.2
2.4
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
09388569
KDRA-2031
38
0.31
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388578
KDRA-2032
38
0.32
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388587
KDRA-2033
38
0.33
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388596
KDRA-2034
38
0.34
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388605
KDRA-2035
38
0.35
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388621
KDRA-2036
38
0.36
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388630
KDRA-2037
38
0.37
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388639
KDRA-2038
38
0.38
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388648
KDRA-2039
38
0.39
5
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388657
KDRA-2040
38
0.4
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388666
KDRA-2041
38
0.41
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388675
KDRA-2042
38
0.42
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388691
KDRA-2043
38
0.43
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388700
KDRA-2044
38
0.44
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388709
KDRA-2045
38
0.45
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388718
KDRA-2046
38
0.46
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388727
KDRA-2047
38
0.47
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388736
KDRA-2048
38
0.48
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388745
KDRA-2049
38
0.49
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388761
KDRA-2050
38
0.5
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388770
KDRA-2051
38
0.51
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388779
KDRA-2052
38
0.52
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388788
KDRA-2053
38
0.53
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388797
KDRA-2054
38
0.54
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388806
KDRA-2055
38
0.55
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388815
KDRA-2056
38
0.56
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388831
KDRA-2057
38
0.57
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388840
KDRA-2058
38
0.58
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388849
KDRA-2059
38
0.59
6
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388858
KDRA-2060
38
0.6
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388867
KDRA-2061
38
0.61
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388876
KDRA-2062
38
0.62
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388885
KDRA-2063
38
0.63
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388901
KDRA-2064
38
0.64
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388910
KDRA-2065
38
0.65
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388919
KDRA-2066
38
0.66
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388928
KDRA-2067
38
0.67
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388937
KDRA-2068
38
0.68
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388946
KDRA-2069
38
0.69
7
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388955
KDRA-2070
38
0.7
8
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388971
KDRA-2071
38
0.71
8
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388980
KDRA-2072
38
0.72
8
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388989
KDRA-2073
38
0.73
8
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09388998
KDRA-2074
38
0.74
8
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09389007
KDRA-2075
38
0.75
8
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09389016
KDRA-2076
38
0.76
8
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09389025
KDRA-2077
38
0.77
8
¥
5,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ