キュッとポン

キュッとポン - 竹虎キュッとポン - 竹虎キュッとポン - 竹虎キュッとポン - 竹虎キュッとポン - 竹虎キュッとポン - 竹虎キュッとポン - 竹虎キュッとポン - 竹虎

キュッとしばってポンと捨てる!
様々なシーンで活用できて、コンパクトに持ち運べる、便利な携帯用トイレです。
「超吸収パッド入り」で、排尿3回分(目安)を素早く吸収し、ジェル化します(1回150mlとして450ml分)
コンパクトなロールタイプで、保管場所を取りません。
ひも付きで簡単に密閉が出来処分が楽!
車や防災バッグに保管すれば、もしもの時にも安心!1枚ずつ切り離してご使用いただけます。

用途
【こんな時に】
災害時の緊急用トイレとして
(仮設トイレ設置まで7日以上かかる場合も)
アウトドアやキャンプ、車内での携帯用トイレとして
介護用ポータブルトイレの処理袋として
断水だけでなく、排水管の破損などトイレが使えないときに
材質(袋/ヒモ)ポリエチレン、(吸収パッド)吸収ポリマー・セルローズ寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)約650×約380、(吸収パッド)約240×約130入数7枚入使用可能回数7回分内容量1箱(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09382969111385
1,200
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする