YAMAZEN(山善)
冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開き
シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。
ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途
冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型
質量(kg)
39
間口(mm)
474
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.4×50.6×144
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:56/60
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
270(50Hz/60Hz)
定格内容積(L)
157(冷凍48/冷凍109)
内容量
1台
取扱説明書:
(7.69MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09381185
YFR-D160(W)
ホワイト
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09381201
YFR-D160(B)
ブラック
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。