曜日別特売

家電下 スライドテーブル ステンレス棚

家電下 スライドテーブル ステンレス棚 - YAMAZEN(山善)家電下 スライドテーブル ステンレス棚 - YAMAZEN(山善)家電下 スライドテーブル ステンレス棚 - YAMAZEN(山善)家電下 スライドテーブル ステンレス棚 - YAMAZEN(山善)家電下 スライドテーブル ステンレス棚 - YAMAZEN(山善)家電下 スライドテーブル ステンレス棚 - YAMAZEN(山善)家電下 スライドテーブル ステンレス棚 - YAMAZEN(山善)家電下 スライドテーブル ステンレス棚 - YAMAZEN(山善)

キッチン家電の下に作業スペースが作れるトレー台。使わないときも邪魔にならない、出し入れできて便利なスライド式。
家電を置く本体天板は、傷や熱、汚れに強いメラミン樹脂加工。スライドテーブルはさらにステンレス板加工。
26cmまでの大皿も置ける、フルスライドレール採用。

用途スライドテーブル、ステンレス棚として。キッチン 事務所 休憩室 オフィス 隙間収納 スライドトレー レンジ下 テーブル 台 トレー 置き台 電子レンジ レンジ 炊飯器 トースター材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スライド棚:(表面)ステンレス板/(芯材)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)高さ(cm)6.5奥行き(cm)40内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※本体に幅55cmタイプで10kg以上、幅80cmタイプで12kg以上のモノを載せた状態でお使いください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381255RSRS-8040(WH)10ホワイト80(天板)30、(スライド棚大)3、(スライド棚小)1
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
09381271RSRS-8040(BK)10ブラック80(天板)30、(スライド棚大)3、(スライド棚小)1
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09381237RSRS-5540(WH)6.5ホワイト55(天板)30、(スライド棚)3
オープン
取扱い終了
返品不可
09381246RSRS-5540(BK)6.5ブラック55(天板)30、(スライド棚)3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする