ウサシェラノキョウダイ

ウサシェラノキョウダイ DOD(ディーオーディー) ウサシェラノキョウダイ DOD(ディーオーディー) ウサシェラノキョウダイ DOD(ディーオーディー) ウサシェラノキョウダイ DOD(ディーオーディー) ウサシェラノキョウダイ DOD(ディーオーディー) ウサシェラノキョウダイ DOD(ディーオーディー) ウサシェラノキョウダイ DOD(ディーオーディー)

ツーリングやソロキャンプで便利なシェラカップセット。浅型と深型をスタッキングし、コンパクトに持ち運べます。
シェラカップといえば浅型が多いけど、キャンプでは深型が便利なシーンもたくさん。
深型と浅型を一緒に持ち出すことによりキャンプの楽しみが広がります。

セット内容ウサシェラコ(浅型)×1、ウサシェラオ(深型)×1、キャリーバッグ×1 材質ステンレス鋼(本体:ステンレス304、持ち手:ステンレス201) 質量(g)(総質量)約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウサシェラコ(浅型):約17.5×12.5×4.5、ウサシェラオ(深型):約17.5×12.5×6.5 満水容量(mL)350(ウサシェラコ(浅型)) 530(ウサシェラオ(深型)) 内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※火にかけると変色する場合がございます。予めご了承ください。
※内側から強い力をかけると外側に底面がふくらむ場合があります。この場合、安定性を損ないますので内側に底面を押し込んで安定した状態でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09406096 SC2-762-SL
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする