JTL-22 ロングジグアシスト

JTL-22 ロングジグアシスト C’ultiva(カルティバ) JTL-22 ロングジグアシスト C’ultiva(カルティバ)

ロングジグ対応のスペシャル設計
組糸内にはフロロ芯を内蔵したことにより、従来の泣き所であった「ジグへの絡み」を著しく減少させました。
フックは掛かり抜群のジガーライト早掛。
ローテーションのジャークでも「全バイト、全掛け」を実現します。
太刀魚パターン等に特におすすめです。

用途釣り・ルアー 適合組糸長:4cm、組糸強度:140lb、内蔵フロロ:4号、適合ジグサイズ(目安):100~200g タイプルアー用フック 強度21lb(9.5kg) 号数3/0 内容量1枚
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※570. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09410427 3/0
700
699
769 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする