CA-01 キャスティングアシストナブラver.

CA-01 キャスティングアシストナブラver. C’ultiva(カルティバ) CA-01 キャスティングアシストナブラver. C’ultiva(カルティバ) CA-01 キャスティングアシストナブラver. C’ultiva(カルティバ)

カツオやブリのナブラ撃ちに特化したキャスティングアシスト!!
アシストフック1本ずつをそれぞれソリッドリングで独立してセッティング!
自由度が高く、掛かり良くバレにくい。
スプリットリングハイパーワイヤー
平打ち加工で高強度のハイパーワイヤー使用。
マイクロソリッドリング
細軸で内径が大きく可動性が良い
しなやかで追従性のある組糸
高速巻きでも掛かり良く、バレにくい。
シラスパターンなど小型のルアーを 想定し、小型ながら高強度の「泳がせのませ」を採用
ルアーとのマッチングの良いサイズ感です。ケイムラコートでアピール大。

用途釣り・ルアー 適合ハイパーワイヤー#3、マイクロソリッドリング#3.5、ジギング組糸80lb 質量(g)目安:20~60g タイプルアー用フック 号数M 使用鈎泳がせのませ青物13号 内容量1個
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1065. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09433326 M
650
649
714 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする