キャンパーノ・サギョーギL タン

キャンパーノ・サギョーギL タン DOD(ディーオーディー)

結婚式にはタキシード、キャンプには作業着
オシャレってなんだろう?
高いブランドの服を着ること?
雑誌みたいなコーディネートをすること?
誰かが言ってましたが、オシャレとはTPOに合わせた服を着ることではないでしょうか。
結婚式にはタキシード。ビーチにはショートパンツ。
じゃあ、テント設営で動くことが多く、土や雨で汚れることも多いキャンプには?
動きやすい、ポケットが多い、汚れても気にならない服。
年がら年中キャンプをしているDODスタッフが行き着いた答えが「作業着」です。

材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%) 胸囲(cm)129 股下(cm)80 ウエスト(cm)最少71、最大91 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 ヒップ(cm)116 裾幅(cm)24 ワタリ(cm)幅38 内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09405965 AP1-902-TN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする