モフモフチェンジャー
モフモフで快適な夢の旅を
通常のコットに1枚プラスするだけで、一気に冬キャンプ仕様に。一般的なコットに装着しやすいサイズに設計しました。
セット内容製品本体、キャリーバッグ
材質生地、キャリーバッグ:ポリエステル、コットン 中綿:ポリエステル
収納時寸法(cm)(約)W45×D30×H20
寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)196×81
総質量(kg)(約)1.8
内容量1個
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。