曜日別特売

fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK

fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK - fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK - fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK - fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK - fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK - fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK - fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK - fort

片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。
また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。

用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度内容量1個
注意
※木材は天然素材のため、反り・ねじれが発生し、正確な位置に金具の留め付けができない場合があります
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09436099FRT-071
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする