ラックパネル RS PRO リアパネル 6U

ラックパネル RS PRO リアパネル 6U RS PRO

ケースリアパネル. 0.9 mm Zintecスチール、通気スロット

仕様
タイプ = リアパネル
色 = グレー
材質 = スチール
奥行 = 426.72mm
換気 = あり
水平ピッチ = 84HP
ラックユニット = 6U
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09440798 179-112
オープン
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする