スプロケット RS PRO 38歯 テーパーブッシュ 45mm

スプロケット RS PRO 38歯 テーパーブッシュ 45mm RS PRO

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。
テーパーブッシュ向け

仕様
歯の数 = 38
英国規格チェーンタイプに合わせる = 12B-1
ボアタイプ = テーパーブッシュ
ピッチ円直径 = 230.69mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09441315 182-874
オープン
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする