スプロケット RS PRO 18歯 パイロット 35mm
英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様
歯の数 = 18
英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1
ボアタイプ = パイロット
最大穴径 = 12mm
ピッチ円直径 = 73.14mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1
ボアタイプ = パイロット
最大穴径 = 12mm
ピッチ円直径 = 73.14mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 35mm