テーパーブッシュ RS PRO 20mm 35mm 22mm 鋳鉄EN 1561

テーパーブッシュ RS PRO 20mm 35mm 22mm 鋳鉄EN 1561 RS PRO

グラブねじ2個と取り付け手順が付属しています。
キー溝は英国基準のメートル式BS4235: Pt 1: 1972で、ISO推奨事項に準拠しています。
キーを使用する場所では、キーを並行にして側面取り付けする必要があり、上部にクリアランスが必要です。
キー溝の深さは中央で計測されています。
テーパーブッシュ. テーパーブッシュで、ドライブシャフトへの簡単で迅速な固定 テーパーブッシュプーリー及びスプロケットに互換 独自の4穴設計を採用し、確実に正確なフィット

仕様
シャフト径 = 20mm
ブッシュシリーズ = 1008
外径 = 35mm
長さ = 22mm
最大締付トルク = 5.6Nm
材料 = 鋳鉄EN 1561
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09442015 183-603
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする