ラックパネル RS PRO 開口部付 1U 483 mm x 207 mm x 1 U
通気トレイ. 換気グリル付きのシンプルなデフレクタトレイで、上昇した熱気をラックの外側に誘導します。
夜明けグレーストーブエナメル仕上げのアルミ製
仕様
タイプ = 換気グリル
材質 = アルミニウム
寸法 = 483 mm x 207 mm x 1 U
ラックユニット = 1U
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
材質 = アルミニウム
寸法 = 483 mm x 207 mm x 1 U
ラックユニット = 1U