曜日別特売

エア圧スイッチ RS PRO 6871

エア圧スイッチ RS PRO 6871 - RS PRO

RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。
エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。
この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。
エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。
空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。
スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。
又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。
この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。
SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。
動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。
エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。
空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。
制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。
オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。
通常、次の目的で使用されます。
険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御

仕様
タイプ = ラッチ
取り付けタイプ = 表面
使用 = SPCO
リード線長さ = 250mm
メーカーシリーズ = 6871
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453581319-714
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする