曜日別特売

エア圧スイッチ RS PRO 687

エア圧スイッチ RS PRO 687 - RS PRO

空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。
又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。
データ表を参照してください)

仕様
タイプ = モメンタリ
取り付けタイプ = パネル
使用 = NO / NC
リード線長さ = 250mm
メーカーシリーズ = 687
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453608319-742
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする