RS PRO RCAプラグ オス 金めっき
0
仕様
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = 金
色 = 赤
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = 金
色 = 赤
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = アルミニウム
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~